RT137-TA2801 スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] 02926416

RT137-TA2801 スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] 02926416
RT137-TA2801 スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] 02926416

スライドハンマーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02926416
品番
RT137-TA2801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

板金の基本工具スライドハンマーです。堅牢なメタルケース付き。

用途
車のボディ修復に
付属品
フック5種
長さ(mm)
全体:600、ハンマー:175
質量(kg)
ハンマー:3.5
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする