曜日別特売
36401026 ガラスろ紙GC-90 ADVANTEC 02926576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスろ紙GC-90

商品レビューを投稿する
43日以内出荷43日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
直径(Φcm)2.6
内容量1箱(100枚)注文コード02926576品番36401026
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。
2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。
濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。

保留粒子径(μm)0.5直径(Φcm)2.6厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20TGK品番567-40-21-58最高使用温度(℃)120仕様1包装:100枚入りアズワン品番64-1191-21
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする