防護ネックガード SP-CB7 熊テクター サクセスプランニング 02926766

防護ネックガード SP-CB7 熊テクター サクセスプランニング 02926766
防護ネックガード SP-CB7 熊テクター サクセスプランニング 02926766
防護ネックガード SP-CB7 熊テクター サクセスプランニング 02926766
防護ネックガード SP-CB7 熊テクター サクセスプランニング 02926766
防護ネックガード SP-CB7 熊テクター サクセスプランニング 02926766
防護ネックガード SP-CB7 熊テクター サクセスプランニング 02926766

熊テクター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
02926766
品番
防護ネックガード SP-CB7
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

防護服屋が製作した熊に特化した国産の防護ネックガードです。
首までのベストとマスクがセットになっております。
ポケットがついているので保冷剤やカイロをいれることができます。
「超強力ポリエチレン繊維」は耐刃性、耐摩耗性、強度・弾性率を有し、安全性・耐久性に優れています。
大阪産業大学工学部実験室(衝撃試験機)にて熊の爪の撃力を想定した実験を実施し、安全性を確認。
耐刃防護生地を引張圧縮試験機にかけ、素材の強度耐性を行った実験では鉄鋼材料の強度の90%の強度を持つことがわかり、また圧縮荷重をかけた結果では伸びきっても破れませんでした。

色
グレー(周囲は黒生地でパイピング始末)
サイズ
フリー
質量(g)
400
素材
【耐刃防護生地(外側)】超高強力ポリエチレン56%、グラスファイバー35%、ポリエステル9%、【耐刃防護生地(内側)】超高強力ポリエチレン100%、【裏地(フライス素材)】ポリエステル100%
関連資料:(0.19MB) (0.19MB)
注意
※ツキノワグマでの実証となります
※本製品は熊による事故の軽減を祈り作成しているものでありますが、攻撃を完全に防御できるものではありません。
※使用にあたってはご本人の責任においてご着用の上、周囲の状況に十分ご注意ください。
※本製品の使用中または不使用により発生した人的・物的損害について、一切の責任を負いかねます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする