PH試験紙 瓶入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200枚) 注文コード 02928186 品番 08001040
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。
外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。

種類PB 入数(枚)200 pH測定有効範囲3.2〜5.6 TGK品番567-44-04-34 品名フェノールブルー 略号PB 長さ(mm)40 幅(mm)7 タイプ瓶入 アズワン品番63-1236-90 標準変色表間隔0.2または0.4 反応変色黄〜青

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする