曜日別特売
08001100 PH試験紙 瓶入 ADVANTEC 02928195

PH試験紙 瓶入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300枚)
pH測定有効範囲6.2~7.8
内容量1本(300枚)注文コード02928195品番08001100
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。
外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。

種類BTB入数(枚)300pH測定有効範囲6.2~7.8TGK品番567-44-04-40品名ブロムチモールブルー略号BTB長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入アズワン品番63-1236-91標準変色表間隔0.2反応変色黄緑~青
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする