曜日別特売
27759 デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP 02928717

27759 デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP 02928717
27759 デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP 02928717
27759 デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP 02928717
27759 デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP 02928717
27759 デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP 02928717
27759 デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP 02928717
27759 デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP 02928717

デジタル式タイヤ圧力ゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02928717
品番
27759
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ひと目で読み取りやすいデジタル表示。
暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。
暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。
操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。
一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。
自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。

用途
自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。
規格
AT-26
電源
LR44アルカリボタン電池(3個)+CR2032リチウムコイン電池(1個) 。 ※付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。
最小表示
1kpa
本体質量(g)
57
精度
±10kPa+1digit
本体サイズ(mm)
L136×W55×H・D28
最大使用圧力(kPa)
1030

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする