東安
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(Φmm)
0.8
0.6
0.8
0.9
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
02929801
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
JIS認定工場製造。国内販売実績10年以上!
防湿梱包タイプで、未開封の場合は1年以上保管可能!
用途
軟鋼用ノンガスワイヤー、ガス必要なし!楽々溶接!
線径(Φmm)
0.8
高さ(mm)
45
外径(Φmm)
100
取付内径(Φmm)
16