- フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安 02929916

 

- フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安 02929916
- フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安 02929916
- フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安 02929916

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
線径(Φmm)0.6
内容量1箱注文コード02929916品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

JIS認定工場製造。国内販売実績10年以上!
防湿梱包タイプで、未開封の場合は1年以上保管可能!

用途
軟鋼用ノンガスワイヤー、ガス必要なし!楽々溶接!
線径(Φmm)
0.6
高さ(mm)
45
外径(Φmm)
100
取付内径(Φmm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする