SUN UP
新規格 軽トラシート ターポリン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02930519
品番
47908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
日本製の生地で丈夫で長持ち!
軽トラ新型ワイドボデイに適用
用途
トラック荷台の荷物の保護や雨よけに。
付属品
ゴムバンド
本体寸法(mm)
2200×200×4
本体質量(g)
2360
番手
#3500
生地
ターボリン