※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PMP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
02931853
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。
オートクレーブ可。
種類
ビーカー
容量(mL)
50
TGK品番
602-21-01-51
1目盛(mL)
10
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
40×59
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02931853
-
46863453
1201-0030
PPビーカー
Thermo Fisher Scientific
1ケース(12本)
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です