※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PMP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
02931941
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。
オートクレーブ可。
種類
ビーカー
容量(mL)
30
TGK品番
602-21-01-60
1目盛(mL)
10
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
34×50