TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
沈でん管円筒ねじ蓋付 PC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
02932675
品番
602-21-13-15
参考基準価格(税別)
¥16,440
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
キャップ:PP製
TGK品番
602-21-13-15
高さ(mm)
81.7
外径(Φmm)
16.1