代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
”タングプランジ”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02936136
品番
HTF D080-07-25.4-R-LN10*
参考基準価格(税別)
¥113,900
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
高精度仕上げ加工対応、チップ縦置き両面4コーナー使いミーリング工具です。
径方向及び軸方向共に等間隔で位相をずらして配列され、チップの切削量は小さくコントロールされています。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
239-1177
刃数
7枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.35
適合チップ
HTPLN-1006
寸法R(mm)
1
取付径(Φmm)
25.4
シャンク径(mm)
25.4
刃径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応