画像準備中

ISO旋削チップ CNMG-M3M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02936441 品番 CNMG 120408-M3M
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ステンレス鋼、低炭素鋼用です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番119-5643 材質IC807 厚さ(mm)4.76 チップ形状ひし形80° 材種IC807 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする