パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02936841 品番 30Φ×200L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。
規格サイズが揃っています。
発熱材と断熱材が一体になっています。
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。

電熱容量(W)150 長さ(mm)200 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-12 電源AC100V コンセント付き 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)400 保温材厚(mm)15 内径(Φmm)30 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
注意
※電圧調整器をご使用ください。許容耐熱温度と実際の内温は、異なりますので注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02936927
2017-05-09
用途:
パイプの加熱
製造業

60℃付近で使用しています。
問題なく動いています。
固めの材質なので、サイズが合わないとぴったりフィットしません。
質問があってTGKに問い合わせたところ、すぐに回答をいただけてよかったです。

対象商品:
02937094
2014-09-17
用途:
容器の昇温のため

オプションとかで電源ケーブルの長さを選べたらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする