※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
電熱容量(W)400
TGK品番603-60-65-25
注文コード02936954
品番50Φ×700L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電熱容量・TGK品番など26種類から選べます
他の種類を見る
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。
規格サイズが揃っています。
発熱材と断熱材が一体になっています。
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。