※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水リボンヒーター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02937182 品番 603-60-68-04
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。

電熱容量(W)250 長さ(m)5 TGK品番603-60-68-04 幅(mm)12 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)常用180 リード線両面ブロック・平行線1m付き 材質シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し) 耐熱温度(℃)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02937164
2017-10-24
用途:
工場内電源コンセントの結露防止

週始めラインの立ち上げ時にインバーター制御モーターの電源コンセントがライン休止中の雰囲気温度低下による結露で保護回路が働き、その都度ドライヤーで乾燥させていた為、コンセントの保温用として購入したが、使い勝手が良くほぼ目的達成。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする