トンボ工業
木柄ステン板レーキ
450mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
1440
注文コード
02938420
品番
450mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
家畜の糞かき作業やアスファルトのならし、整地作業に最適です。
刃先は付着物が付きにくいステンレス製です。
用途
敷き均しや清掃、整地作業。
品番
SUS450
質量(g)
1440
刃先(mm)
450
材質
刃先:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
1400
刃先長(mm)
100