木柄ステン板レーキ

木柄ステン板レーキ - トンボ工業

家畜の糞かき作業やアスファルトのならし、整地作業に最適です。
刃先は付着物が付きにくいステンレス製です。

用途
敷き均しや清掃、整地作業。
材質
刃先:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
1400
刃先長(mm)
100
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938578360mmSUS3601360360
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938420450mmSUS4501440450
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする