360mm 木柄ステン板レーキ トンボ工業 02938578

木柄ステン板レーキ360mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
1360
注文コード
02938578
品番
360mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

家畜の糞かき作業やアスファルトのならし、整地作業に最適です。
刃先は付着物が付きにくいステンレス製です。

用途
敷き均しや清掃、整地作業。
品番
SUS360
質量(g)
1360
刃先(mm)
360
材質
刃先:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
1400
刃先長(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする