※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02938866 品番 TIGER 16.63-1.52
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.25〜0.50 トラスコ品番537-2479 材質IC808 適合ホルダCGHR/L-12-14D、GHDR/L/N 12/14 コーナー半径(mm)1.52 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする