※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
カットグリップ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02938875
品番
TIGERV 2006-152
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.30〜0.60
トラスコ品番
537-2516
材質
IC808
適合ホルダ
THDR/L/N
コーナー半径(mm)
1.52
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応