GST-5211C pH電極 東亜DKK 02939727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

pH電極

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番606-66-31-31 温度測定範囲(℃)0〜100 種別一般用 注文コード02939727 品番GST-5211C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品はTGK品番・温度測定範囲・種別など11種類から選べます 他の種類を見る

ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。

種別一般用 TGK品番606-66-31-31 測定範囲(pH)0〜14 対応機種HM-5S/HM-16S/HM-20S 温度測定範囲(℃)0〜100 試料容量(mL)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02939693
2021-04-14
用途:
土壌検定
有限会社福和物産 様 (卸売・小売業)

迅速に対応していただきました。正常に使用出来て満足です。

対象商品:
02939693
2019-12-17
用途:
水質測定分析

型式が古く在庫がなく、いろいろ探してMonotaROで見つける事が
できたので、よかったです。

対象商品:
02939675
2018-05-31
用途:
汚水処理施設のpH測定
日野 昌俊 様

長期在庫の未使用品本体が故障していた為に使用せず。転売した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする