比較電極内部液 RE-4 500ml

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード02939894 品番143F234
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
pH値中性 成分塩化カリウム(KCl)25%、水75% TGK品番606-66-42-12 容量(mL)500 アズワン品番61-8518-10 濃度(mol/L)3.3KCl

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02939894
2024-05-10
用途:
pH電極の校正に使用
建設業・工事業

pH電極の校正に使用してます。校正時、電極ホルダーのKCLを毎回入れ替えます。500mlでコスパがいいです

対象商品:
02939894
2023-02-01
用途:
補充
株式会社リーネクト 様 (その他業種)

納品した機器に使用しているpH電極の内部液補充用で、御客様へ無料サービス。

対象商品:
02939894
2021-03-04
用途:
洗浄工程の水質管理
卸売・小売業

多忙の中で発注作業が外出先からも行え運送状況も把握し安く重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02939894
2012-12-11
用途:
Ph計電極用
藤和那須リゾート株式会社 様

昨日注文して今日配送されました。迅速な対応ありがとうございます。
ただ、カタログ上はこの商品の製造会社が「東京硝子機器」とありますが、実際送られてきたのが東亜DKKの製品でした。本来は東亜の製品が欲しかったので結果オーライですが、商品の情報は正確に表示されるようお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
ブランド名を東亜DKKに修正させて頂きました。
今後の改善に努めて参ります。

対象商品:
02939894
2021-06-29
用途:
pH計のメンテ
有限会社アクア環境テクノロジー 様 (建設業・工事業)

常用のpH計の場合は、大瓶で良いが、卓上型は、使用量が少ないので小瓶のものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする