代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
スモウミル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02942829
品番
T230 ELN D12-4-W16-05
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
多刃構造により高送り加工が可能です。
トラスコ品番
339-8678
刃数
4枚
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
適合チップ
T290LN□T05
ヘッド長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応