カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
色のバリエーションが豊富で便利です。特に、色によって試料を区別したい場合には非常に有用なアイテムです。一方で気になる点として、色によって接着剤の経年劣化の度合いに差があるように感じたことがあります。とくにシャルドーは、他の色と比べて接着剤の劣化がやや早い印象です。必要以上に在庫として長期間保管しておくと、いざ使用する際に粘着力が弱くなり、簡単にはがれてしまうことがあります。そのため、予算調整のために大量購入し、何年も使い続けるといった使い方には注意が必要だと思います。