曜日別特売
SDL-75 Shamrock ドットラベル トーホー 02943455

Shamrock ドットラベル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ゴールド
ラベルの直径(Φmm)19
内容量1セット(1000ドット)注文コード02943455品番SDL-75
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。
サイズは5種類(6.5mm~25mm)。
タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。

ラベルの直径(Φmm)19ゴールドTGK品番615-55-95-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: マイクロチューブのラベル
教育・研究機関

色のバリエーションが豊富で便利です。特に、色によって試料を区別したい場合には非常に有用なアイテムです。
一方で気になる点として、色によって接着剤の経年劣化の度合いに差があるように感じたことがあります。とくにシャルドーは、他の色と比べて接着剤の劣化がやや早い印象です。
必要以上に在庫として長期間保管しておくと、いざ使用する際に粘着力が弱くなり、簡単にはがれてしまうことがあります。そのため、予算調整のために大量購入し、何年も使い続けるといった使い方には注意が必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする