※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン 02945695 - 試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン 02945695 - 試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン 02945695

試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02945695 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。

枠寸法Φ200×45mm 仕様JIS Z 8801-1:2000 TGK品番635-54-05-49 摘要綾織 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)45μm 参考Mesh330 主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。 アズワン品番5-5392-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする