※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)サイズ比較です
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02945923
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法
Φ200×60mm
TGK品番
635-54-06-22
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
フラットトップ織
参考Mesh
5.5
目開き
3.35mm