代表画像

カットグリップ チップ GIF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02946828 品番 GIF 3.98-0.20
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

2コーナー使いで経済的です。

用途溝入れ加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.09〜0.14 トラスコ品番339-2362 材質IC20 最小加工径(Φmm)(内径加工時)70 適合ホルダCGHNM53-6DG-AV、C#-GHDR/L、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SL コーナー半径(mm)0.2 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする