代表画像

カットグリップ チップ GIF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02946846 品番 GIF 5.90-0.20
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

2コーナー使いで経済的です。

用途溝入れ加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.12〜0.21 トラスコ品番423-3354 材質IC808 コーティングPVD、CVD 適合ホルダCGHNM 53-6DG-AV・C#-GHDR/L・CGHN 26-M・CGHN 32-DGM・CGHN 32-M・CGHN-D・CGHN-DG・CGHN-S・CGPAD・CGPAD-JHP・GHDR/L (ショートポケット)・GHDR/L-JHP (ショートポケット)・GHDR/L-JHP-MC (ショートポケット)・GHGR/L・GHMPR/L・GHMR/L コーナー半径(mm)0.2 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする