代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
カットグリップ チップ GIG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02947081
品番
GIG 2.00-0.20
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
溝入れ加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.04〜0.06
トラスコ品番
338-9033
材質
IC20
最小加工径(Φmm)
(内径加工時)70
適合ホルダ
GHDR/L(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SL
コーナー半径(mm)
0.2
材種
IC20
RoHS指令(10物質対応)
対応