代表画像

カットグリップ チップ GIM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02947099 品番 GIM 3
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

合金鋼加工対応です。

用途溝入れ、突っ切り加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.10〜0.18 トラスコ品番340-7968 材質IC830 コーティングPVD、CVD 適合ホルダC#-GHDR/L、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L コーナー半径(mm)0.22 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする