3/22より値下げ!現場を応援

代表画像

カットグリップ チップ GDMF

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02948201 品番 GDMF 808
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) 値下げ
34,980

2コーナー使いです。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜4.80●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.32〜0.56●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.18〜0.34 トラスコ品番537-1653 材質IC830 最小加工径(Φmm)(内径加工時)65 適合ホルダC#-GHDR/L、CGHN-8-10D、GADR/L-8、GADR/L-JHP、GAFG-R/L-8、GHDR/L(ロングポケット)、GHDR/L-JHP(ロングポケット)、GHFG-R/L-8、GHFGR/L-8、GHIR/L(CW=7.0〜8.3) 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする