代表画像

カットグリップ チップ GIMF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02948560 品番 GIMF 508
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜3.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.23〜0.35●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.11〜0.21 トラスコ品番422-8574 材質IC428 適合ホルダCGHNM-AV、C#-GHDR/L、CGFG 51-P8、CGHN 26-M、CGHN 32-DGM、CGHN 32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-P8、CGHN-S、CGHR/L-P8DG、CGPA、CGPAD-JHP、GHDR/L (ショートポケット)、GHDR/L-JHP (ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC (ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L 材種IC428 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする