代表画像

カットグリップ チップ GIMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02948761 品番 GIMT 302
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1コーナー使いです。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50〜1.80●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.10〜0.22●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.07〜0.15 トラスコ品番340-6496 材質IC806 コーティングPVD、CVD 適合ホルダCGHNM-AV.C#-GHDR/L. CGHN 26-M.CGHN 32-DGM.CGHN 32-M.CGHN-D.CGHN-DG.CGHN-S.CGPAD.CGPAD-JHP.GHDR/L (ショートポケット).GHDR/L-JHP (ショートポケット).GHDR/L-JHP-MC (ショートポケット).GHGR/L.GHMPR/L.GHMR/L コーナー半径(mm)0.2 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする