代表画像

カットグリップ チップ GIMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02948797 品番 GIMT 402
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1コーナー使いです。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50〜2.40●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.15〜0.25●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.09〜0.20 トラスコ品番340-3310 材質IC07 最小加工径(Φmm)(内径加工時)70 コーティングPVD、CVD 適合ホルダCGHNM-AV、C#-GHDR/L、CGHN 26-M、CGHN 32-DGM、CGHN 32-M、CGHN-D、CGHN-DG.CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L (ショートポケット)、GHDR/L-JHP (ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC (ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L 材種IC07 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする