用途溝入れ、旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜6.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.35〜0.65●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.22〜0.40
トラスコ品番537-0028
材質IC830
最小加工径(Φmm)(内径加工時)70
適合ホルダCGHNM-P8-AV、C#-GHDR/L、CGFG 51-P8、CGHN 26-M、CGHN 32-DGM、CGHN 32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-P8、CGHN-S、CGHR/L-P8DG、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L (ショートポケット)、GHDR/L-JHP (ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC (ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SL
コーナー半径(mm)0.8
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応