用途溝入れ、旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜3.10●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.25〜0.53●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.14〜0.27
トラスコ品番340-9632
最小加工径(Φmm)(内径加工時)70
コーティングPVD、CVD
適合ホルダCGHNM-AV、C#-GHDR/L、CGFG51-P8、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-P8、CGHN-S、CGHR/L-P8DG、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SL
コーナー半径(mm)3.18
材種IC808
RoHS指令(10物質対応)対応