代表画像

カットグリップ チップ GIMY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02949147 品番 GIMY 635-318
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜3.10●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.25〜0.53●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.14〜0.27 トラスコ品番340-4913 最小加工径(Φmm)(内径加工時)70 コーティングPVD、CVD 適合ホルダCGHNM-AV、C#-GHDR/L、CGFG51-P8、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-P8、CGHN-S、CGHR/L-P8DG、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SL コーナー半径(mm)3.18 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする