3/22より値下げ!現場を応援

代表画像

カットグリップ チップ GIPI

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02949445 品番 GIPI 2.30-0.20
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ、旋削加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.05〜0.08 トラスコ品番536-5263 材質IC830 適合ホルダCGIN26、E-GHIR、GAIR/L、GHIR/L(CW=1.9-6.4)、GHIR/L-C(CW=4-6.4)、GHIR/L-SC (CW=2-4.8) コーナー半径(mm)0.2 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする