代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
カットグリップ チップ GIPI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02949461
品番
GIPI 2.39-1.20
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
内径溝入れ、旋削加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.05〜0.10
トラスコ品番
340-4870
材質
IC908
最小加工径(Φmm)
(内径加工時)20
適合ホルダ
GAIR/L、GHIR/L(CW=1.9-6.4)、GHIR/L-SC(CW=2-4.8)
コーナー半径(mm)
1.2
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応