代表画像

カットグリップ チップ GIPI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02949497 品番 GIPI 3.96-0.20
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ、旋削加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.08〜0.13 トラスコ品番340-4880 材質IC8250 最小加工径(Φmm)(内径加工時)20 適合ホルダCGIN26、E-GHIR、GAIR/L、GHIR/L(CW=1.9-6.4)、GHIR/L-C(CW=4-6.4)、GHIR/L-SC(CW=2-4.8) コーナー半径(mm)0.2 材種IC8250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする