代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
カットグリップ チップ GIPI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02949515
品番
GIPI 1.57-0.15
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
内径溝入れ、旋削加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.03〜0.05
トラスコ品番
423-0211
材質
IC806
適合ホルダ
GHIR/L (CW=1.9-6.4)、GAIR/L
材種
IC806
RoHS指令(10物質対応)
対応