5×6mm PFAチューブ ニチアス 02950096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード02950096 品番5×6mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)5 外径(Φmm)6 長さ(m)10 材質フッ素樹脂 透明 使用温度範囲(℃)-200〜+260 硬度60 最小曲げ半径(mm)10 TGK品番638-17-16-04 破壊圧力(kg/cm2)108

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02950096 5×6mm 37608891 TOMBO No.9003 PFAチューブ(10m巻き) ニチアス PFAチューブ(10m巻き) ニチアス 1巻(10m) 7,712 税込8,483 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする