※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの チューブ/ホース類
ニチアスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
02950166
品番
13×16mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
16
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂
色
透明
使用温度範囲(℃)
-200〜+260
硬度
60
最小曲げ半径(mm)
10
TGK品番
638-17-16-11
破壊圧力(kg/cm
2
)
108