代表画像

カットグリップ チップ GIMIY

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02950301 品番 GIMIY 304
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。

用途内径溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50〜1.50●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.10〜0.14●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.05〜0.08 トラスコ品番537-6044 材質IC830 最小加工径(Φmm)(内径加工時)20 適合ホルダCGIN 26.E-GHIR.GAIR/L.GHIR/L (CW=1.9-6.4).GHIR/L-C (CW=4-6.4).GHIR/L-SC (CW=2-4.8) コーナー半径(mm)0.4 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする