※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
カットグリップ チップ GIF-E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02951046
品番
GIF 5.00E-0.40
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで経済的です。
用途
溝入れ、旋削加工用。
トラスコ品番
201-9891
幅(mm)
5
寸法(mm)
ノーズR:0.4
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応