代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
カットグリップ チップ GIF-E
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02951229
品番
GIF 10.00E-0.80
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで経済的です。
用途
溝入れ、旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.00〜6.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.35〜0.65●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.22〜0.40
トラスコ品番
537-6364
材質
IC830
最小加工径(Φmm)
(内径加工時)65
適合ホルダ
CGHN-8-10D.GHDR/L (ロングポケット).GADR/L-JHP
コーナー半径(mm)
0.8
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
7