代表画像

カットグリップ チップ GIF-E

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02951238 品番 GIF 4.00E-0.80
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

2コーナー使いで経済的です。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜2.40●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.20〜0.28●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.09〜0.17 トラスコ品番536-5283 材質IC830 最小加工径(Φmm)(内径加工時)70 適合ホルダCGHNM 53-6DG-AV、C#-GHDR/L、CGHN 26-M、CGHN 32-DGM、CGHN 32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L (ショートポケット)、GHDR/L-JHP (ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC (ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L コーナー半径(mm)0.8 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする